項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 上海交通大學 |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 300 |
標稱外徑 | 0.291“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
電線顏色 | 黑色,白色,綠色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 6.69 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | ID |
型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYK6 | 7 | 0.318“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 18 AWG | 新台幣8,984元 | |
2TYK7 | 13 | 0.318“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 新台幣9,028元 | |
2TYK8 | 10 | 0.354“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 16 AWG | 新台幣10,918元 | |
2TYK9 | 18 | 0.354“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 新台幣11,901元 | |
2TYL1 | 15 | 0.389“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 14 AWG | 新台幣16,511元 | |
2TYL2 | 25 | 0.421“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 12 AWG | 新台幣18,932元 | |
2TYL3 | 20 | 0.464“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 12 AWG | 新台幣27,178元 |