扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2UA80 異徑接頭 3/8 x 1/4 英吋 304 不鏽鋼 | AC3KDG

APPROVED VENDOR 2UA80 異徑接頭 3/8 x 1/4 英寸 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3KDG 型號:2UA80

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$425 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合
主體材料304不銹鋼
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2500 psi @ 350度F
管道尺寸3 / 8“x 1 / 4”

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)3.81
船長(厘米)2.29
船寬(厘米)2.29
HS代碼7307221000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LTN7 異徑接頭 1/4 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLE 1LTN7304不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 4“x 1 / 8”新台幣165元
批准供應商 1LTN8 異徑接頭 3/8 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLF 1LTN8304不銹鋼300 PSI150 PSI3 / 8“x 1 / 8”新台幣228元
批准供應商 1LTN9 異徑接頭 3/8 x 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLG 1LTN9304不銹鋼300 PSI150 PSI3 / 8“x 1 / 4”新台幣232元
批准供應商 1LTP1 異徑接頭 1/2 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLH 1個LTP1304不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 2“x 1 / 8”新台幣235元
批准供應商 1LTP2 異徑接頭 1/2 x 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLJ 1個LTP2304不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 2“x 1 / 4”新台幣254元
批准供應商 1LTP3 異徑接頭 1/2 x 3/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLK 1個LTP3304不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 2“x 3 / 8”新台幣290元
批准供應商 1LTP5 異徑接頭 3/4 x 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FLM 1個LTP5304不銹鋼300 PSI150 PSI3 / 4“x 1 / 4”新台幣331元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2UA80 異徑接頭 3/8 x 1/4 英寸 304 不銹鋼
新台幣425元 /單元