得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軟管總成 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 144“ |
外螺紋(英寸) | 1 / 2-14 |
材料 | 合成橡膠 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
工作壓力 | 225 PSI |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |