項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | MSS SP-110 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 400磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至356度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |