DART CONTROLS 530B 系列 3HP 直流速度控制器
篩選
顯示類型: 指示燈 ,工作溫度: -10度至45度 , 速度控制: SCR , 寬度: 6.7“
次數 | 型號 | 電壓輸出 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 山氣 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75“ | NEMA 4 / 12 | 10“ | 115 VAC | 10 | 緊湊面板 | 可逆的 | NT$39,692 | |
B | 533BC | 90 / 180 VDC | 2" | 機殼 | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | 機殼 | 單向 | NT$52,051 | |
C | 530BC | 90 / 180 VDC | 2" | 機殼 | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | 機殼 | 單向 | NT$33,226 | |
D | 530布雷 | 90 / 180 VDC | 4.75“ | NEMA 4 / 12 | 10“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | 可逆的 | NT$37,088 |
530B 系列 3HP 直流調速
Dart Controls 530B 系列直流速度控制器非常適合調節直流電機的速度。 它們用於輸送機、離心機和包裝設備。 這些速度控制器提供 NEMA 4 外殼,可承受污垢、灰塵、水和腐蝕。 它們採用封閉式/開放式外殼類型,並具有表面/底盤安裝功能,方便安裝。 這些符合 RoHS 標準的裝置的工作溫度範圍為 -10 至 45 攝氏度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鑽頭和絲錐組
- 打孔打孔器
- 聚乙烯管件
- 皮托管
- 下巴帶
- 運輸標籤和配件
- 發動機
- 護眼及配件
- 直流電動機
- 汽車潤滑油
- DAYTON 電容器啟動/電容器運行的家禽風扇電機
- EAZYPOWER 吊頂螺絲刀
- APPROVED VENDOR 油管0.87英寸
- HAYWARD YS系列Y型過濾器2 1/2英寸
- KOHLER 電磁閥組件,適合科勒品牌
- HELICOIL 高螺旋槽底絲錐,UNC,2B
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓回油管路過濾器,金屬絲網,40 微米
- COOPER B-LINE Kwikpak 系列鋼絲繩
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV 裝配式接頭 Wyes,插座 x 插座 x 插座
- HUMBOLDT 比重台組