項目 | 直流調速 |
深度 | 2" |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | 機殼 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 9" |
惠普@更高電壓 | 1/4至3 |
HP @較低電壓 | 1/8 to 1-1/2 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 可調0.3至12秒。 |
最高 安培 | 15 |
山氣 | 機殼 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
調速 | 電樞電壓反饋為+/- 1%,轉速傳感器為+/- 0.5% |
UPC | 462666089681 |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 6.7“ |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓輸出 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 山氣 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75“ | NEMA 4 / 12 | 10“ | 115 VAC | 10 | 緊湊面板 | 可逆的 | 新台幣39,692元 | ||
530BC | 90 / 180 VDC | 2" | 機殼 | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | 機殼 | 單向 | 新台幣33,226元 | ||
530布雷 | 90 / 180 VDC | 4.75“ | NEMA 4 / 12 | 10“ | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | 可逆的 | 新台幣37,088元 |