項目 | 直流調速 |
深度 | 4.75“ |
顯示類型 | 指示燈 |
動態制動 | 是 |
擴展模組 | NEMA 4 / 12 |
外部開關 | 開/關,前進/後退 |
身高 | 10“ |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 115 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 可調0.3至12秒。 |
最高 安培 | 10 |
山氣 | 緊湊面板 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 可逆的 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
調速 | 電樞電壓反饋為+/- 1%,轉速傳感器為+/- 0.5% |
UPC | 696334105377 |
電壓輸出 | 90 VDC |
信號寬度 | 6.7“ |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |