SOLER&PALAU在線離心風管風機
篩選
軸承類型: 球 , 法蘭寬度: 1" 、綠色認證或其他認可: 能源之星評級 , 外殼飾面: 黑色環氧塗料 , 築屋材料: 鍍鋅金屬 ,赫茲: 60 , 最大限度。 入口溫度: 140學位F. , 電機外殼: 完全封閉 , 安裝位置: 水平或垂直 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 速度控制: 是 , 電壓: 115
次數 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 適合風管直徑。 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 套件PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | NT$10,213 | |
B | PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | NT$9,682 | |
C | 套件-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | NT$11,959 | |
D | PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625“ | 9.5“ | NT$9,792 | |
D | PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5“ | 13.125“ | NT$12,061 | |
C | 套件-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | NT$16,521 | |
D | PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | NT$17,153 | |
D | PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10“ | 8.5“ | 13.125“ | NT$19,490 | |
D | PV-315X | 622 | 942 | 919 | 508 | 390 | 12“ | 9 1機構/ 16“ | 15 15機構/ 16“ | NT$26,315 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電動使用點熱水器
- 碼頭保險槓
- 低灣熒光燈
- 水力底板加熱器
- 熱水器通風口
- 定時器
- 鋼絲繩及配件
- 管道軟管
- 螺紋和墊片密封劑
- 通訊
- ASHLAND CONVEYOR 滑板車
- BANJO FITTINGS 適配器體
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 DWV 裝配式接頭雙 Wyes,插座
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 配件 90 度。 彎頭,套筒 x Fipt
- DEWALT 工具箱
- HUBBELL PREMISE WIRING 套件
- POND BOSS 曝氣管
- MAG-MATE 磁力焊接角度
- LINN GEAR 四股鏈輪,60-4 鏈條
- TIMKEN UCFL 200 2 螺栓法蘭安裝軸承,緊定螺釘鎖定