項目 | 直列式離心通風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 618 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 604 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 595 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 581 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 570 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 540 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 529 |
CFM @ 0.450英寸 SP | 518 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 510 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 473 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 450 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 427 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 390 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 335 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 297 |
適合風管直徑。 | 10“ |
法蘭寬度 | 1" |
身高 | 8.5“ |
房屋直徑 | 13-1 / 8“ |
房屋裝修 | 黑色環氧塗料 |
外殼材質 | 鍍鋅金屬 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 10“ |
總長: | 13.125“ |
最高 安培 | 1.78 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 214 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機轉速 | 3045 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 13.125“ |
船重(kg) | 6.91 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 44.7 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 適合風管直徑。 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套件PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣11,220元 | ||
套件-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣12,655元 | ||
套件-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣17,989元 | ||
PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣10,426元 | ||
PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣10,621元 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣13,016元 | ||
PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣18,632元 |