項目 | 直列式離心通風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 153 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 146 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 142 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 136 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 130 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 120 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 116 |
CFM @ 0.450英寸 SP | 113 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 111 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 106 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 96 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 92 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 80 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 61 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 34 |
適合風管直徑。 | 4" |
法蘭寬度 | 1" |
身高 | 7.625“ |
房屋直徑 | 9-1 / 2“ |
房屋裝修 | 黑色環氧塗料 |
外殼材質 | 鍍鋅金屬 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 4" |
總長: | 9.5“ |
最高 安培 | 0.7 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 84 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機轉速 | 2880 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 5.44 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 適合風管直徑。 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套件-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣11,959元 | ||
套件-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣16,521元 | ||
PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣9,682元 | ||
PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625“ | 9.5“ | 新台幣9,792元 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣12,061元 | ||
PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣17,153元 | ||
PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10“ | 8.5“ | 13.125“ | 新台幣19,490元 |