項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 4" |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 5.625“ |
甲板長度 | 29.375“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 19“ |
延伸長度 | 44“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 20 |
手柄類型 | 伸縮式 |
負載能力 | 440磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 33 7/8至45 5/8“ |
總長度 | 29“ |
總寬度 | 19“ |
船重(kg) | 13.55 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 77.72 |
船寬(厘米) | 50.04 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |