帶有 MVP 的 ALLEGRO SAFETY 離心鼓風機系統
配備 MVP 的 Allegro Safety 離心鼓風機系統用於密閉空間環境中,以實現關鍵的通風和空氣品質控制。 這些系統透過有效去除工作空間中的有害氣體、煙霧和污染物來確保工人的安全。 它們用於製造...建設、施工和緊急應變,保護人員免受呼吸道危害並維持安全的工作環境。讀
次數 | 型號 | 電壓 | 當前繪製 | 身高 | 信號寬度 | HP | 總長: | 最大限度。 自由空氣中的流動 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520-05M | - | - | - | 19“ | 5 2/3 馬力 | 19“ | 2000到3000 CFM | 3000RPM | NT$69,969 | |
A | 9520-03M | 115/230V交流電 | 10.6A | 19“ | 19“ | 3 / 4 hp | 24“ | 1570 CFM | 1725RPM | NT$105,827 | |
A | 9520-50M | 115/230V交流電 | 12A | 20“ | 18 1機構/ 2“ | 3 / 4 hp | 16“ | 1570 CFM | 1725RPM | NT$67,547 | |
A | 9520-07M | 115V交流 | 6A | 20“ | 18 1機構/ 2“ | 3 / 4 hp | 16“ | 1066 CFM | 1725RPM | NT$109,572 | |
A | 9520-04M | 115V交流 | 6A | 20“ | 18 1機構/ 2“ | 1 / 3 hp | 16“ | 1066 CFM | 1725RPM | NT$64,459 |
具有 MVP 的離心鼓風機系統
配備 MVP 的 Allegro 離心式標準鼓風機系統非常適合維持氣流並將其重新引導至儲罐、檢修孔和下水道,且限制極小。 它們採用聚乙烯結構,具有抗紫外線、耐化學腐蝕和耐腐蝕性,以及安全橙色,可在霧天或能見度低的環境中保持清晰度。 這些鼓風機系統配備了模製提手,以提高便攜性,並提供 1/3 和 3/4 馬力型號。
工作機制
- 此離心鼓風機系統利用離心力產生空氣或氣體流。
- 它由外殼內的旋轉葉輪組成,通常由電動馬達驅動。
- 當葉輪旋轉時,它在其中心形成一個低壓區,並透過入口吸入空氣或氣體。
- 然後葉輪的高速旋轉將空氣或氣體通過出口排出,形成連續的流動。
- 此機制用於工業環境中,以提供通風、去除污染物或維持密閉空間內的氣流,從而確保工人的安全。
功能
- 這些 Allegro 離心鼓風機系統採用聚乙烯結構,具有耐用性和耐化學性。
- 它們具有乙烯基/聚酯管道,可為通風和空氣品質控制應用提供靈活性和耐用性。
- 這些鼓風機系統採用安全橙色,可在能見度較低或有霧的環境中保持清晰。
- 它們配備了模製提手,以提高便攜性。
常问问题解答
為我的應用選擇合適的鼓風機系統時需要考慮哪些因素?
- 氣流要求
- 應用類型
- 可移植性
- 空間限制
- 電源
- 噪音水平
- 過濾需求
- 危險環境
- 控制選項
- 維護與支持
如何維護這些 Allegro 離心鼓風機系統?
- 對磨損和損壞進行例行目視檢查。
- 保持鼓風機和組件清潔無灰塵和碎屑。
- 定期檢查、清潔或更換空氣過濾器。
- 檢查並保持皮帶(如果使用)適當的張力。
- 檢查電氣元件並擰緊鬆動的連接。
- 確保進氣口和排氣口無障礙物。
- 監控運作過程中是否有過度振動。
- 檢查並校準 MVP 功能以獲得安全氣流速度。
- 驗證緊急停止功能是否正常運作。
- 按照建議檢查和潤滑軸承。
- 保留維護活動的詳細記錄。
使用這些離心式鼓風機系統時需要考慮哪些安全預防措施?
- 根據需要配戴適當的個人防護裝備 (PPE),例如安全眼鏡、聽力保護裝置、手套和呼吸裝備。
- 在通風良好的區域操作鼓風機,以防止有害煙霧或氣體積聚。
- 將鼓風機牢固地固定在穩定的表面上,以防止操作過程中翻倒或移動。
- 保持鼓風機周圍區域沒有碎屑和易燃材料。
- 在潛在爆炸性環境中工作時,請使用防爆鼓風機系統。
- 定期監控和維護最大速度保護 (MVP) 功能,以防止超速情況。
- 遵守定期維護計劃,包括過濾器清潔、電氣元件檢查和潤滑。