項目 | 密閉空間吹風機套件 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 10.6A |
風管直徑 | 8" |
身高 | 19“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 24“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1570 CFM |
產品數據表 | allegro-safety-9520-03m.pdf |
RPM | 1725RPM |
類別 | 離心防爆 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 37.8 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |