項目 | 密閉空間吹風機套件 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 6A |
風管直徑 | 8" |
身高 | 20“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 16“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1066 CFM |
產品數據表 | allegro-safety-9520-03m.pdf |
RPM | 1725RPM |
類別 | 離心式 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 73 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 當前繪製 | 身高 | 信號寬度 | HP | 總長: | 最大限度。 自由空氣中的流動 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-04M | 115V交流 | 6A | 20“ | 18 1機構/ 2“ | 1 / 3 hp | 16“ | 1066 CFM | 1725RPM | 新台幣64,459元 | |
9520-50M | 115/230V交流電 | 12A | 20“ | 18 1機構/ 2“ | 3 / 4 hp | 16“ | 1570 CFM | 1725RPM | 新台幣67,547元 | |
9520-03M | 115/230V交流電 | 10.6A | 19“ | 19“ | 3 / 4 hp | 24“ | 1570 CFM | 1725RPM | 新台幣105,827元 | |
9520-05M | - | - | - | 19“ | 5 2/3 馬力 | 19“ | 2000到3000 CFM | 3000RPM | 新台幣69,969元 |