得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角墊片 |
顏色 | 白色 |
十六進制寬度 | 1機構/ 4“ |
十六進制寬度公差 | +/- 0.015英寸 |
內部Dia。 | 0.140“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 尼龍 |
螺絲尺寸 | #8 |
溫度。 範圍 | 185 F |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |