得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1機構/ 2“ |
眼外直徑。 | 15機構/ 16“ |
吊環類型 | 開路 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 低碳鋼 |
開孔尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 3" |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2" |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1 15機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 開路 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |