項目 | 開槽墊片套件 |
螺栓尺寸 | 1/2英寸-3/4英寸 |
顏色 | 銀色金屬 |
總長: | 3" |
材料 | 302 / 304不銹鋼 |
洛氏硬度 | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” |
尺寸 | B-3“ x3” |
槽深 | 1.875“ |
槽寬 | 3機構/ 4“ |
標籤高度 | 7機構/ 8“ |
標籤寬度 | 2" |
脾氣 | 302 SS全硬,304 SS退火 |
拉伸強度 | 185,000SS為302 PSI(MIN),75,000SS為304 PSI(MIN) |
厚度 | 0.025到3.18mm |
厚度公差 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” |
類別 | 帶標籤 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度公差 | 螺栓尺寸 | 總長: | 類別 | 信號寬度 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 槽深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D703 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | 帶標籤 | 2ft。 | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | A-2“ x2” | 1-5 / 16“ | 新台幣18,772元 | ||
36D704 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 1/2英寸-3/4英寸 | 3" | 帶標籤 | 3" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | B-3“ x3” | 1.875“ | 新台幣24,078元 | ||
36D705 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 3/4" - 1-1/4" | 4" | 帶標籤 | 4" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | C-4“ x4” | 2.625“ | 新台幣37,216元 | ||
36D706 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 1英寸-1-5 / 8英寸 | 5" | 帶標籤 | 5" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | D-5“ x5” | 3-5 / 16“ | 新台幣53,132元 | ||
36D707 | +/- 0.00008“至+ / 0-.0025” | 最多2英寸 | 6" | 無標籤 | 6" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | E-6“ x6” | 4" | 新台幣28,530元 | ||
36D708 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 高達2-1 / 2英寸 | 8" | 無標籤 | 8" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | H-8“ x8” | 6" | 新台幣40,058元 | ||
36D709 | +/- 0.00008“至+/- 0.0025” | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | 帶標籤 | 2" | RC 35-45 for .001“-.025”和RB 80-90 for .050“-.125” | A-2“ x2” | 1-15 / 16“ | 新台幣12,090元 |