項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2A / 2B |
顏色 | 黑色 |
完 | 黑色 |
材料 | 尼龍 |
總長度 | 2ft。 |
洛氏硬度 | M71(R113) |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
拉伸強度 | 12,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 / 8-9 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3801024TRB-4FT | 4ft。 | 10-24 | UNC | 139 PSI | 新台幣859元 | 詢價
|
3801024TRB-6FT | 6ft。 | 10-24 | UNC | 139 PSI | 新台幣1,043元 | |
3831218TRB-4FT | 4ft。 | 5 / 16-18 | UNC | 403 PSI | 新台幣1,114元 | |
3875010TRB-4FT | 4ft。 | 3 / 4-10 | UNC | - | 新台幣3,018元 |