項目 | 通用變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 4.7“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 6.7“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 240 / 480 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
溫度。 上升 | 115度 |
VA等級 | 750VA |
信號寬度 | 6.2“ |
船重(kg) | 7.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8504314065 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 溫度。 上升 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8“ | 14.8“ | 240 / 480 VAC | 14 | 115度 | 5kVA | 9.8“ | 新台幣75,078元 | |
1.5S1F | 6.6“ | 8.3“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 1.5kVA | 8.7“ | 新台幣35,203元 | |
100SV1A | 3.5“ | 5.5“ | 240 / 480 VAC | 54 | 55度 | 100VA | 4.5“ | 新台幣11,067元 | |
150SV1A | 3.8“ | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55度 | 150VA | 4.9“ | 新台幣11,327元 | |
1S1F | 5.4“ | 8.2“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 1kVA | 7" | 新台幣31,078元 | |
250SV1B | 4.1“ | 5.5“ | 240 / 480 VAC | 54 | 80度 | 250VA | 5.3“ | 新台幣13,324元 | |
2S1F | 6.6“ | 9.6“ | 240 / 480 VAC | 54 | 115度 | 2kVA | 8.7“ | 新台幣49,267元 |