項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.194“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3570華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.005英寸/-0.005英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.028“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 7306401090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3加3 | 0.093“ | 304不銹鋼 | 3923華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.016“ | 新台幣657元 | 詢價
|
3加4 | 0.085“ | 304不銹鋼 | 4904華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣691元 | 詢價
|
3加5 | 0.069“ | 304不銹鋼 | 7140華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣964元 | 詢價
|
3加6 | 0.055“ | 304不銹鋼 | 8582華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣793元 | 詢價
|
3加9 | 0.18“ | 304不銹鋼 | 4375華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣665元 | 詢價
|
3ADE1 | 0.152“ | 304不銹鋼 | 6125華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣1,142元 | 詢價
|
3ADF9 | 0.585“ | 304不銹鋼 | 1071華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 8“ | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣1,082元 | 詢價
|