項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.277“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 4110華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.005英寸/-0.005英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.049“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 0.97 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 0.97 |
HS代碼 | 7306405080 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADE3 | 0.273“ | 304不銹鋼 | 2005華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.006英寸/-0.006英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣909元 | 詢價
|
3ADE4 | 0.257“ | 304不銹鋼 | 2851華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.006英寸/-0.006英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣702元 | 詢價
|
3ADE5 | 0.243“ | 304不銹鋼 | 3508華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.006英寸/-0.006英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣1,055元 | 詢價
|
3ADE6 | 0.215“ | 304不銹鋼 | 4912華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.006英寸/-0.006英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣1,260元 | 詢價
|
3ADE7 | 0.183“ | 304不銹鋼 | 6515華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.006英寸/-0.006英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣1,876元 | 詢價
|
3ADE8 | 0.335“ | 304不銹鋼 | 1678華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣753元 | 詢價
|
3ADE9 | 0.319“ | 304不銹鋼 | 2380華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣606元 | 詢價
|