項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.402“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3275華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.010英寸/-0.010英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.049“ |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7306401090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADF4 | 0.460“ | 304不銹鋼 | 1337華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣1,182元 | 詢價
|
3ADF5 | 0.444“ | 304不銹鋼 | 1785華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣1,240元 | 詢價
|
3ADF6 | 0.43“ | 304不銹鋼 | 2339華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣1,527元 | 詢價
|
3ADF8 | 0.37“ | 304不銹鋼 | 4344華氏度時72磅/平方英寸 | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣2,582元 | 詢價
|
3ADN2 | 0.460“ | 316不銹鋼 | 1337華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.02“ | 新台幣870元 | 詢價
|
3ADN3 | 0.444“ | 316不銹鋼 | 1785華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.028“ | 新台幣1,723元 | 詢價
|