項目 | 管道 |
內部Dia。 | 1.93“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 588華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 2" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.020英寸/-0.020英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 1.95 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7306401090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADJ5 | 1.902“ | 304不銹鋼 | 823華氏度時72磅/平方英寸 | +.020英寸/-0.020英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣4,738元 | 詢價
|
3ADJ6 | 1.87“ | 304不銹鋼 | 1091華氏度時72磅/平方英寸 | +.020英寸/-0.020英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣5,738元 | 詢價
|
3CAE3 | 1.902“ | 316不銹鋼 | 823華氏度時72磅/平方英寸 | +.020英寸/-0.020英寸 | -325至1500度F | 0.049“ | 新台幣5,771元 | 詢價
|
3CAE4 | 1.87“ | 316不銹鋼 | 1091華氏度時72磅/平方英寸 | +.020英寸/-0.020英寸 | -325至1500度F | 0.065“ | 新台幣7,107元 | 詢價
|
5LVN7 | 1.76“ | 304不銹鋼 | 2015華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。010英寸 | -423至1500度F | 0.12“ | 新台幣6,197元 | 詢價
|