項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.87“ |
總長: | 6" |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 2183華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.005英寸/-0.005英寸 |
溫度。 範圍 | -325至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7306401090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3抗利尿激素1 | 0.930“ | 304不銹鋼 | 1175華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,117元 | 詢價
|
3抗利尿激素2 | 0.902“ | 304不銹鋼 | 1646華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣2,836元 | 詢價
|
3抗利尿激素3 | 0.87“ | 304不銹鋼 | 2183華氏度時72磅/平方英寸 | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣2,750元 | 詢價
|
3ADP8 | 0.930“ | 316不銹鋼 | 1175華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,770元 | 詢價
|
5LVN0 | 0.834“ | 304不銹鋼 | 2787華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -423至1500度F | 0.083“ | 新台幣2,535元 | 詢價
|
5LVP5 | 0.834“ | 316不銹鋼 | 2787華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -325至1500度F | 0.083“ | 新台幣3,526元 | 詢價
|