項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 14加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 7000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S71-3C12-12F | 飛行動力系統 | 40加侖/分鐘 | 3 3機構/ 64“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 臉紅 | 新台幣26,847元 | ||
S71-3C12-12FV | 核不擴散條約 | 40加侖/分鐘 | - | 5000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 臉紅 | 新台幣19,939元 | ||
SPHC12-12F | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | - | 7000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣7,890元 | ||
SVHC12-12F | 飛行動力系統 | 25加侖/分鐘 | 2 27機構/ 64“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣13,687元 | ||
SVHC12-12FV | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | - | 2000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣13,758元 | ||
SVHC12-12M | NPT | 25加侖/分鐘 | 2 57機構/ 64“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣17,066元 |