扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 3ANN9 鋼桿 4140 1 3/4 英吋直徑 x 1 英尺長度 | AC8JDF

APPROVED VENDOR 3ANN9 鋼桿 4140 1 3/4 英吋直徑 x 1 英尺長度

有現貨
貨號:AC8JDF 型號:3ANN9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,937 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒材
合金類4140
直徑1.75“
直徑公差+ 0.0000 / -0.0015“
車削,磨光和拋光
硬度量表BHN
總長:1"
長度公差+/- 1.000英寸
材料合金鋼
脾氣冷加工/熱處理
類別精密無心圓
典型硬度321
典型拉伸強度125,000 PSI
典型屈服強度105,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 3.6
船高(厘米)4.45
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)4.45
HS代碼7228501080
原產地US

產品型號

產品型號類別合金類直徑典型硬度直徑公差總長:長度公差價錢
批准供應商 2HKN2 鋼桿 4140 1/2 英寸直徑 x 1 英尺長度 | 交流2帶寬 2港幣2一般用途41401機構/ 2“241最大+ 0.000 / -0.005“未拋光1英尺+/- 1.000英寸新台幣195元
批准供應商 2HKV1 鋼桿 4140 1 1/8 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BYH 2HKV1一般用途41401.125“321最大+ 0.000 / -0.006“未拋光1英尺+/- 1.000英寸新台幣1,167元
批准供應商 2HKV7 鋼桿 4140 1 7/8 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2BYP 2HKV7一般用途41401.875“321最大+ 0.000 / -0.007“未拋光1英尺+/- 1.000英寸新台幣2,659元
批准供應商 2KUF3 鋼桿 4140 1 1/8 英寸直徑 x 3 英尺長度 | AC2KBA 2庫3一般用途41401.125“321最大+ 0.000 / -0.006“未拋光3英尺+/- 3.000英寸新台幣3,289元
批准供應商 2KUF9 鋼桿 4140 1 7/8 英寸直徑 x 3 英尺長度 | AC2KBG 2庫9一般用途41401.875“321最大+ 0.000 / -0.007“未拋光3英尺+/- 3.000英寸新台幣7,340元
批准供應商 2KUH8 鋼桿 4140 1 7/8 英寸直徑 x 6 英尺長度 | AC2KBT 2KUH8一般用途41401.875“321最大+ 0.000 / -0.007“未拋光6英尺+/- 6.000英寸新台幣13,992元
詢價
批准供應商 2KUJ1 鋼桿 8620 1 1/4 英寸直徑 x 1 英尺長度 | AC2KBV 2KUJ1一般用途86201.25“-+ 0.000 / -0.003“未拋光1英尺+/- 1.000英寸新台幣1,071元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 3ANN9 鋼桿 4140 1 3/4 英吋直徑 x 1 英尺長度
新台幣2,937元 /單元