HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 感知器開關
篩選
綠色認證或其他認可: 符合RoHS , 高度: 1.62“ , 指標: PIR紅色LED , 長度: 4.15“ , 材料: 丙烯腈-丁二烯苯乙烯-熱塑性聚合物 ,工作溫度: 32 華氏度至 122 華氏度 , 可視角度: 180學位 , 寬度: 1.82“
次數 | 型號 | 顏色 | 覆蓋 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WS2000GY | 灰色 | 1200平方英尺。 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$4,181 | |
B | AD2000GY1 | 灰色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 詢價
|
C | AU2000GY1 | 灰色 | 400平方英尺。 | 超聲波 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 詢價
|
D | AD2000I1N | 象牙色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$14,028 | |
E | AP2000I1 | 象牙色 | 1000平方英尺。 | 被動紅外 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$8,120 | |
F | AD2000I1 | 象牙色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$13,816 | |
G | AD2000LA1 | 淺杏仁 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$13,071 | |
H | AD2000W1 | 白色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$13,071 | |
I | AD2000W1N | 白色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$15,237 | |
J | AP2000W1 | 白色 | 1000平方英尺。 | 被動紅外 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | NT$8,120 | |
K | WS1001NW | 白色 | 1200平方英尺。 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 120 VAC | 120 VAC | NT$2,514 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 酒吧配件
- 搖床和旋轉器
- 應急嬰兒床和床
- 便攜式油和煤油加熱器
- NEMA電磁接觸器
- 面部防護
- 叉車及叉車附件
- 應急照明
- 泉
- 焊條和焊絲
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 扭鎖插座、鎖定裝置
- LOUISVILLE AS4000 系列鋁梯
- 3M 優質防霧安全防護眼鏡
- CH HANSON 空白金屬標籤,六邊形
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/8-12 Un
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,8-36 Unf Lh
- BALDOR MOTOR 50Hz 電機,IP44 全封閉風扇冷卻 NEMA 框架三相
- INSIZE 孔規
- FANTECH FKD系列混流風機
- WEG GPH2 系列封閉式軟啟動器