項目 | 傳感器開關 |
顏色 | 象牙色 |
覆蓋 | 1000平方英尺。 |
安裝類型 | 壁燈 |
傳感器類型 | 雙重技術 |
時間延遲 | 自適應/數字 |
計時器範圍 | 4至30分鐘。 |
可視角度 | 180學位 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
額定電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數@ 120V | 800/1000 |
瓦數@ 277V | 1800 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.38 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 覆蓋 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1001NW | 白色 | 1200平方英尺。 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣2,386元 | ||
WS2000GY | 灰色 | 1200平方英尺。 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | 新台幣4,650元 | ||
AU2000GY1 | 灰色 | 400平方英尺。 | 超聲波 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
AD2000W1 | 白色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | 新台幣12,302元 | ||
AD2000GY1 | 灰色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
AD2000LA1 | 淺杏仁 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | 新台幣14,413元 | ||
AD2000I1N | 象牙色 | 1000平方英尺。 | 雙重技術 | 自適應/數字 | 4至30分鐘。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | 新台幣14,891元 |