得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐銷 |
完 | 樸素 |
大端直徑 | 0.591“ |
大端直徑公差 | -0.0007至+0.0013“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
總長度 | 7" |
洛氏硬度 | B90 |
尺寸 | #9 |
小端直徑 | 0.445“ |
小端直徑公差 | +/- 0.010英寸 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8477908501 |
原產地 | US |