得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐銷 |
完 | 樸素 |
大端直徑 | 0.399“ |
大端直徑公差 | -0.0007至+0.0013“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
總長度 | 5-15 / 32“ |
洛氏硬度 | B90 |
尺寸 | #6 |
小端直徑 | 0.234“ |
小端直徑公差 | +/- 0.010英寸 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-24 |
類別 | 螺紋的 |
可用長度 | 5" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8477908501 |
原產地 | US |