項目 | 萬向聯軸器 |
設計 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 |
材料 | 可鍛鐵 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
溫度。 範圍 | -20到160 F. |
類別 | 空白端 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 設計 | 材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3升87 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 | 可鍛鐵 | 110 PSI | - | - | -20到160 F. | 三重連接 | 新台幣540元 | ||
3升93 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 | 可鍛鐵 | 110 PSI | - | 5機構/ 8“ | -20到160 F. | 軟管末端 | 新台幣322元 | ||
UCFL-50G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 3.03“ | 1機構/ 2“ | -40到250 F. | (不擴散條約) | 新台幣2,190元 | ||
UCFL-75G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 3.25“ | 3機構/ 4“ | -40到250 F. | (不擴散條約) | 新台幣1,823元 | ||
UCML-50G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 4.03“ | 1機構/ 2“ | -40到250 F. | (不適用) | 新台幣1,823元 | ||
UCML-75G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 4.25“ | 3機構/ 4“ | -40到250 F. | (不適用) | 新台幣1,823元 |