項目 | 萬向聯軸器 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 60,000 PSI |
設計 | 自鎖 |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 5" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 8" |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 12“ |
總長度 | 3.03“ |
總寬度 | 9.875“ |
可逆 | 沒有 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
旋轉角度 | 360學位 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
喉深 | 4.25“ |
類別 | (不擴散條約) |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7307193040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3升85 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 | 可鍛鐵 | 110 PSI | - | - | -20到160 F. | 空白端 | 新台幣306元 | ||
3升87 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 | 可鍛鐵 | 110 PSI | - | - | -20到160 F. | 三重連接 | 新台幣540元 | ||
3升93 | 通用頭,消除了不匹配的裝配並允許直接連接 | 可鍛鐵 | 110 PSI | - | 5機構/ 8“ | -20到160 F. | 軟管末端 | 新台幣322元 | ||
UCFL-75G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 3.25“ | 3機構/ 4“ | -40到250 F. | (不擴散條約) | 新台幣1,823元 | ||
UCML-50G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 4.03“ | 1機構/ 2“ | -40到250 F. | (不適用) | 新台幣1,823元 | ||
UCML-75G | 自鎖 | 球墨鑄鐵 | 300 PSI | 4.25“ | 3機構/ 4“ | -40到250 F. | (不適用) | 新台幣1,823元 |