APPROVED VENDOR 44145 不銹鋼螺紋桿 6-32 x 6 英尺
貨號: AA2PEU
Model: 44145,en交叉編號:10W643
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$431 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
材料 | 304不銹鋼 |
總長度 | 6ft。 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 6-32 |
螺紋類型 | UNC |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |