項目 | 標本容器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚苯乙烯 |
容量 | 4盎司。 |
瓶蓋顏色 | 綠松石 |
封蓋材料 | 聚乙烯 |
直徑 | 2.5“ |
畢業範圍 | 10至110mL / 0.5至4盎司。 |
畢業細分 | 10mL / 0.5盎司 |
身高 | 3.125“ |
口 | 寬 |
三方圈 | 圓柱 |
船重(kg) | 9.02 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 畢業範圍 | 畢業細分 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 塑料 | 101盎司。 | 白色 | 100至3000毫升 | 25ml | 11.75“ | 新台幣9,957元 |