項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 鍍鋅 |
級 | A |
頭高 | 11機構/ 32“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 2.5“ |
材料 | 低碳鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
筆芯 | 2BU47 |
洛氏硬度 | HRB 69至100 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 3.72 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 完 | 級 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 筆芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494142-PG | 3 / 4“-10 | 3機構/ 4“ | 鍍鋅 | A | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 2" | - | 新台幣1,356元 | ||
494406-PG | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 鍍鋅 | A | 11機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 7" | - | 新台幣3,574元 | 詢價
| |
494064-PG | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 鍍鋅 | A | 11機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 8" | - | 新台幣4,965元 | ||
494436-PG | 5 / 16“-18 | 5機構/ 16“ | 鍍鋅 | A | 7機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 7" | - | 新台幣2,244元 | ||
494258-PG | 5 / 16“-18 | 5機構/ 16“ | 鍍鋅 | A | 7機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 8" | - | 新台幣2,447元 | 詢價
| |
494068-PG | 3 / 8“-16 | 3機構/ 8“ | 鍍鋅 | A | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 7.5“ | - | 新台幣2,527元 | 詢價
| |
494071-PG | 3 / 8“-16 | 3機構/ 8“ | 鍍鋅 | A | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 9" | - | 新台幣3,496元 |