得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銷釘 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
直徑 | 0.245至0.255“ |
完 | 皮膚護理 |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 尼龍 |
公稱通徑 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 3機構/ 4“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |