項目 | 實用車 |
可調增量 | 8“至16-1 / 2” |
每層容量 | 68磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 16.5“ |
貨架之間的距離 | 頂部到中間8,中間到底部16 1/20“ |
上層和中層之間的距離 | 9.5“ |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 油灰 |
腳材料 | 高密度PE |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 200磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 24“ |
架子顏色 | 灰色 |
貨架長度 | 18“ |
架子材質 | 高密度PE |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 9403704020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 上層和中層之間的距離 | 可調增量 | 每層容量 | 腿色 | 腳材料 | 唇高 | 負載能力 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18“ | 68磅。 | 油灰 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | 新台幣6,486元 | ||
4HRK3 | - | 18“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | 新台幣5,326元 | ||
4HRN3 | 9.5“ | 8“至16-1 / 2” | 68磅。 | 黑色 | 高密度PE | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣6,822元 | ||
4小時3 | 16.5“ | 18“ | 68磅。 | 油灰 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣9,795元 | ||
4小時4 | 16.5“ | 18“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣6,026元 | ||
4HRU7 | - | 18.5“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | - | 詢價
| |
5UTH8 | - | - | 250磅。 | 米色 | - | 2.75“ | 500磅。 | 2 | 新台幣6,842元 |