4hwy1 | 承插焊法蘭管尺寸 4 英吋外徑。 9 吋 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4HWY1 承插焊法蘭管道尺寸 4 英寸外徑 9 英寸 | AD8CJU

APPROVED VENDOR 4HWY1 承插焊法蘭 管道尺寸 4 英寸 外徑 9 英寸

有現貨
貨號:AD8CJU 型號:4HWY1

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,465 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目承插焊法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數8
外直徑。9"
管道尺寸4"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 5.85
船高(厘米)3.3
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4HWX7 承插焊法蘭管道尺寸 2 英寸外徑 6 英寸 | AD8CJQ 4HWX7304不銹鋼46"2"新台幣6,513元
批准供應商 4HWX9 承插焊法蘭管道尺寸 3 英寸外徑 7 1/2 英寸 | AD8CJT 4HWX9304不銹鋼47.5“3"新台幣3,567元
批准供應商 4HWY2 承插焊法蘭管道尺寸 6 英寸外徑 11 英寸 | AD8CJV 4HWY2304不銹鋼811“6"新台幣19,425元
批准供應商 4HWZ1 承插焊法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸 | AD8CKC 4HWZ1316不銹鋼47.5“3"新台幣11,432元
批准供應商 4HWZ3 承插焊法蘭管道尺寸 6 英寸外徑 11 英寸 | AD8CKE 4HWZ3316不銹鋼811“6"新台幣31,917元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HWY1 承插焊法蘭 管道尺寸 4 英寸 外徑 9 英寸
新台幣9,465元 /單元