4hwz3 |承插焊法蘭管尺寸 6 英吋外徑。 11 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4HWZ3 承插焊法蘭管道尺寸 6 英寸外徑 11 英寸 | AD8CKE

APPROVED VENDOR 4HWZ3承插焊法蘭管徑尺寸6吋外徑11吋

有現貨
貨號:AD8CKE 型號:4HWZ3

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,917 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目承插焊法蘭
主體材料316不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數8
外直徑。11“
管道尺寸6"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 4.95
船高(厘米)4.06
船長(厘米)28.96
船寬(厘米)28.96
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4HWX7 承插焊法蘭管道尺寸 2 英寸外徑 6 英寸 | AD8CJQ 4HWX7304不銹鋼46"2"新台幣6,513元
批准供應商 4HWX9 承插焊法蘭管道尺寸 3 英寸外徑 7 1/2 英寸 | AD8CJT 4HWX9304不銹鋼47.5“3"新台幣3,567元
批准供應商 4HWY1 承插焊法蘭管道尺寸 4 英寸外徑 9 英寸 | AD8CJU 4HWY1304不銹鋼89"4"新台幣9,465元
批准供應商 4HWY2 承插焊法蘭管道尺寸 6 英寸外徑 11 英寸 | AD8CJV 4HWY2304不銹鋼811“6"新台幣19,425元
批准供應商 4HWZ1 承插焊法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸 | AD8CKC 4HWZ1316不銹鋼47.5“3"新台幣11,432元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HWZ3承插焊法蘭管徑尺寸6吋外徑11吋
新台幣31,917元 /單元