APPROVED VENDOR 4KCW3 未組裝儲物櫃 2 層寬 36 深 12 高 66 棕褐色
貨號:AD8GHW
型號:4KCW3
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 衣櫃儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
顏色 | 黃褐色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 凹進的 |
每個開口的鉤子 | 1個2爪天花板鉤和XNUMX個XNUMX爪鉤 |
遺產 | 包含 |
儲物櫃配置 | (3)寬,(6)開口 |
儲物櫃門類型 | 百葉窗 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 11“ |
開啟高度 | 28“ |
開孔寬度 | 9" |
總深度 | 12“ |
總高度 | 66“ |
總寬度 | 36“ |
一級 | 二 |
船重(kg) | 61.69 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |