項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.132“ |
總長: | 6" |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 1624 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -452到400 F. |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.028“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 183.13 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 7608200090 |
原產地 | US |
型號 | 室壁厚度 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065“ | 0.120“ | 304不銹鋼 | 8125華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 焊接 | 新台幣1,580元 | 詢價
|
4NTC8 | 0.049“ | 0.152“ | 鋁 | 3618 PSI | 1機構/ 4“ | - | -452到400 F. | 無縫 | 新台幣936元 | 詢價
|
4新台幣1 | 0.035“ | 0.243“ | 鋁 | 2074 PSI | 5機構/ 16“ | - | -452到400 F. | 無縫 | 新台幣1,137元 | 詢價
|
4NTE2 | 0.049“ | 0.527“ | 鋁 | 1463 PSI | 5機構/ 8“ | - | -452到400 F. | 無縫 | 新台幣1,885元 | 詢價
|
4NTE4 | 0.049“ | 0.652“ | 鋁 | 1222 PSI | 3機構/ 4“ | - | -452到400 F. | 無縫 | 新台幣1,505元 | 詢價
|
4NTJ5 | 0.035“ | 0.680“ | 鋁 | 873 PSI | 3機構/ 4“ | - | -452到400 F. | 無縫 | 新台幣2,561元 | 詢價
|
4NTL1 | 0.035“ | 0.187“ | 316不銹鋼 | 5780華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 16“ | +/-。125英寸 | -325至1500度F | 無縫 | 新台幣2,922元 | 詢價
|