項目 | 管道 |
內部Dia。 | 1.93“ |
總長: | 3ft。 |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
外直徑。 | 2" |
溫度。 範圍 | -112到300 F. |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7608100030 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319“ | 6" | 827 PSI | 3機構/ 8“ | -452到400 F. | 0.028“ | 新台幣1,148元 | 詢價
|
4 NRY2 | 0.402“ | 6" | 1089 PSI | 1機構/ 2“ | -452到400 F. | 0.049“ | 新台幣1,432元 | 詢價
|
4 NRY9 | 0.495“ | 3ft。 | 440 PSI | 5機構/ 8“ | -112到300 F. | 0.065“ | 新台幣995元 | |
4NRZ3 | 0.930“ | 3ft。 | 140 PSI | 1" | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣1,582元 | |
4NRZ5 | 1.18“ | 3ft。 | 140 PSI | 1.25“ | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣2,999元 | |
4NRZ6 | 1.43“ | 3ft。 | 120 PSI | 1.5“ | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣3,169元 | |
4新台幣8 | 0.402“ | 6" | 1830 PSI | 1機構/ 2“ | -452到400 F. | 0.049“ | 新台幣1,406元 | 詢價
|