項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.402“ |
總長: | 6" |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 1830 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -452到400 F. |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.049“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7608100030 |
原產地 | TW |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319“ | 6" | 827 PSI | 3機構/ 8“ | -452到400 F. | 0.028“ | 新台幣1,377元 | 詢價
|
4 NRY2 | 0.402“ | 6" | 1089 PSI | 1機構/ 2“ | -452到400 F. | 0.049“ | 新台幣1,661元 | 詢價
|
4 NRY9 | 0.495“ | 3ft。 | 440 PSI | 5機構/ 8“ | -112到300 F. | 0.065“ | 新台幣1,150元 | |
4NRZ3 | 0.930“ | 3ft。 | 140 PSI | 1" | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣1,836元 | |
4NRZ5 | 1.18“ | 3ft。 | 140 PSI | 1.25“ | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣3,597元 | |
4NRZ6 | 1.43“ | 3ft。 | 120 PSI | 1.5“ | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣3,801元 | |
4NRZ8 | 1.93“ | 3ft。 | 110 PSI | 2" | -112到300 F. | 0.035“ | 新台幣4,615元 |