項目 | 管道 |
內部Dia。 | 16mm |
總長: | 2m |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3258 PSI |
外直徑。 | 20 mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/-。1 |
溫度。 範圍 | -325至1500度F |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 2mm |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 200.15 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7304416045 |
原產地 | SE |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4NTJ6 | 4mm | 5100 PSI | 6mm | +/-。125英寸 | 1mm | 新台幣5,060元 | 詢價
|
4NTJ7 | - | 5800 PSI | 8mm | +/-。125英寸 | 1.5mm | 新台幣10,392元 | 詢價
|
4NTJ8 | 6mm | 6300 PSI | 10mm | +/-。125英寸 | 2mm | 新台幣14,206元 | 詢價
|
4NTJ9 | 8mm | 5200 PSI | 12 mm | +/-。125英寸 | 2mm | 新台幣15,916元 | 詢價
|
4NTK1 | 4mm | 4713 PSI | 6mm | +/-。1 | 1mm | 新台幣4,670元 | 詢價
|
4NTK2 | 6mm | 3545 PSI | 8mm | +/-。1 | 1mm | 新台幣3,678元 | 詢價
|
4NTK3 | 7mm | 4621 PSI | 10mm | +/-。1 | 1.5mm | 新台幣7,321元 | 詢價
|