項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 壓縮配件 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 1000磅/平方英寸CWP |
山氣 | 直接 |
手術 | 彈簧復位-失效打開 |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 三件套 |
船重(kg) | 5.99 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | TW |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 手術 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90C.5C / 52-5SC-XX | 鉗 | 1000磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 1機構/ 2“ | 新台幣24,111元 | |
90C.75C / 52-5SC-XX | 壓縮配件 | 1000磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 3機構/ 4“ | 新台幣26,588元 | |
90C1.0C / 63-5SC-XX | 壓縮配件 | 1000磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 1" | 新台幣28,483元 | |
90C2.0C / 100-5SC-XX | 夾鉗配件 | 1000磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效關閉 | 2" | 新台幣51,403元 | |
90C2.5C / 115-5SC-XX | 壓縮配件 | 600磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 2.5“ | 新台幣85,991元 | |
90C3.0C / 125-5SC-XX | 壓縮配件 | 600磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 3" | 新台幣109,968元 | |
90C4.0C / 160-5SC-XX | 壓縮配件 | 600磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效打開 | 4" | 新台幣189,630元 |