項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 倒車 |
交流電 | 18 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 7.2“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 7" |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-460V | 5 |
HP @ 3相-480V | 5 |
HP @ 3相-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 0 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 6至18A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
信號寬度 | 5.3“ |
船重(kg) | 4.21 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-480V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 過載繼電器放大器設置 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8736SAO16V02H30S | 2 | 9 | 5.31“ | 2 | 00 | 3至9A | 7.13“ | 6.91“ | 新台幣41,749元 | ||
8736SEO2V02H30S | 50 | 90 | 7" | 50 | 3 | 30至90A | 12.72“ | 7.97“ | 新台幣168,685元 | ||
8736SFO3V02H30S | 100 | 135 | 7" | 100 | 4 | 45至135A | 14.25“ | 11.69“ | 新台幣384,332元 | ||
8736SCO8V02H30S | 10 | 27 | 7.2“ | 10 | 1 | 9至27A | 5.3“ | 7" | 新台幣56,614元 | ||
8736SDO2V02H30S | 25 | 45 | 9" | 25 | 2 | 15至45A | 6" | 8.5“ | 新台幣125,904元 |