項目 | 面板安裝壓力表 |
準確性 | +/- 3-2-3% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鐵件 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
量規類型 | U型夾 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | -40度至120度F |
範圍 | 0至1000 psi |
最小畢業 | 20 PSI |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 青銅 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 量規類型 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CEY2 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | 新台幣694元 | ||
4CEY3 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 10 PSI | 新台幣694元 | ||
4CEY4 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至3000 psi | 10 PSI | 新台幣694元 | ||
4CEZ2 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | 新台幣680元 | ||
4CEZ3 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至600 psi | 10 PSI | 新台幣476元 | ||
4CEZ4 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 10 PSI | 新台幣680元 | ||
4CFA3 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | 新台幣739元 |