批准的供應商面板安裝壓力表
篩選
精度: +/- 3-2-3% , 外殼顏色: 黑色 , 案例材料: 鐵件 , 連接位置: 上一頁 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 插座材質: 黃銅 , 管材質: 青銅
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 量規類型 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CFA8 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 2 PSI | NT$1,066 | |
B | 4CEZ3 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$476 | |
C | 4CFA3 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | NT$739 | |
D | 4CFA5 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 10 PSI | NT$739 | |
E | 4CFA9 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至600 psi | 2 PSI | NT$746 | |
F | 4CFC2 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至3000 psi | 2 PSI | NT$746 | |
G | 4FNC9 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | 前法蘭 | -40度至150度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$748 | |
H | 4CFC1 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 2 PSI | NT$1,066 | |
I | 4CEZ2 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | NT$680 | |
J | 4CEZ4 | 1 / 4“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 10 PSI | NT$680 | |
K | 4CFA4 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至150度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$739 | |
L | 4CEY2 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至400 psi | 10 PSI | NT$694 | |
M | 4UA30 | 1 / 8“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至120度F | 0至3000 psi | 20 PSI | NT$435 | |
N | 4UA28 | 1 / 8“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至120度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$490 | |
O | 4CEY3 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至1000 psi | 10 PSI | NT$694 | |
P | 4CEY4 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至150度F | 0至3000 psi | 10 PSI | NT$694 | |
Q | 4UA36 | 1 / 8“NPT | 2.5“ | 前法蘭 | -40度至120度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$787 | |
R | 4UA29 | 1 / 8“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至120度F | 0至1000 psi | 20 PSI | NT$518 | |
S | 4UA27 | 1 / 8“NPT | 2.5“ | U型夾 | -40度至120度F | 0至400 psi | 10 PSI | NT$768 | |
T | 4UA44 | 1 / 8“NPT | 2" | U型夾 | -40度至120度F | 0至600 psi | 10 PSI | NT$703 |