項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 95邵氏A |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-5/8" |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 6.25“ |
平板尺寸 | 2-3/4 x 3-3/4" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球硬化 |
替換輪 | 1KB23 |
車輪軸承 | 2 件式 Delrin(R) |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G095 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.625“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125“ | 新台幣615元 | ||
1G096 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.125“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125“ | 新台幣633元 | ||
1G097 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 6.25“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125“ | 新台幣702元 | ||
1G190 | 154磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4 1機構/ 16“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣384元 | ||
1G191 | 176磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4 61機構/ 64“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣504元 | ||
1G192 | 198磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.625“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣525元 | ||
1G196 | 176磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 3.75“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣398元 |