4wpx4 | 盲板法蘭2吋焊接304不鏽鋼| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4WPX4 盲板法蘭 2 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUC

APPROVED VENDOR 4WPX4 盲法蘭 2 英寸焊接 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AE2DUC 型號:4WPX4

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,006 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目盲法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。6"
管道尺寸2"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 3.08
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4WPX1 盲板法蘭 1 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DTZ 4WPX1304不銹鋼4.25“1"新台幣2,244元
批准供應商 4WPX6 盲板法蘭 3 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUD 4WPX6304不銹鋼7.5“3"新台幣6,020元
批准供應商 4WPX7 盲板法蘭 4 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUE 4WPX7304不銹鋼9"4"新台幣8,737元
批准供應商 4WPY5 盲板法蘭 2 英寸焊接 316 不銹鋼 | AE2DUH 4WY5316不銹鋼6"2"新台幣5,540元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WPX4 盲法蘭 2 英寸焊接 304 不銹鋼
新台幣4,006元 /單元